Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6728860
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-26005 00
EAN/GTIN:
     4027521260054
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Schulscheren Microban mit Soft-Grip besitzen einen hervorragenden antibakteriellen Schutz über die gesamte Produktlebensdauer, der nicht abgerieben oder ausgewaschen werden kann. Die ergonomisch geformten Soft-Grip Griffe passen sich optimal an Kinderhände an. Die Scheren sind 2-farbig und sind in 4 Varianten lieferbar. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 130 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Microban Antimikrobieller Schutz
Größe
130 mm
Punkttyp
Stumpf
Symmetrische Griffe
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.