Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6728866
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-20581 00
EAN/GTIN:
     4027521205819
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Softgrip Scheren Kids sind unverwüstlich und mit Softgrip Griffen in frischen, bunten Farben ausgestattet. Die ergonomisch geformten Grifflöcher passen sich optimal an Kinderhände an. Die Scheren sind mit runder oder spitzer Schneide erhältlich. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 130 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Klingenmaterial
Stahl
Schneidegerät
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Größe
130 mm
Punkttyp
Stumpf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.