Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SHK 55 Easyfix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6730533
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     214.15
EAN/GTIN:
     4211125214159
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Gezielte Wärme bietet das Heizkissen SHK 55: Der Verschluss macht die zielgerichtete Wärmeanwendung zum Kinderspiel. Einfach umschnallen und los geht's.
Sanitas SHK 55 Easyfix - Heizkissen für Bauch, Rücken und Nacken
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Material
Velours
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Wärmepadtyp
Bauch/Rücken/Nacken
Waschbar
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 cm
Tiefe
30 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.