Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6730654
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     275.00
EAN/GTIN:
     4211125275006
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Heiz-Kissen
Heizkissen
Beurer HK 48 - Heizkissen für Hals
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, automatische Abschaltung nach 90 Minuten durchgehender Verwendung
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Wärmepadtyp
Hals
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
30 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: heizkissen beurer, heiz kissen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
SH985843
ab € 103,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.