Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6730659
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     225.91
EAN/GTIN:
     4211125225919
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
Beurer HK 72 - Heizkissen für Bauch und Rücken
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
4 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
4
Wärmepadtyp
Bauch/Rücken
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladegerät
Abmessungen und Gewicht
Breite
115 cm
Tiefe
18 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
4 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,99667*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99667*
€ 70,20604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.