Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SWB 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6732221
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     306.31
EAN/GTIN:
     4211125306311
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Sanitas Wärmeunterbetten sorgen schnell und einfach für angenehme Temperaturen im Bett - eine wichtige Hilfe für Kunden, die entspannt ein- und durchschlafen wollen.
Sanitas SWB 30 - Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmeunterbett
Material
Fleece
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Wärmeabgabe
50 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
75 cm
Tiefe
130 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
50 W
Weitere Suchbegriffe: sanitas waermeunterbett, heizdecke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,20004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 48,03334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,75*
€ 404,3025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,01002*
€ 403,42192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,37002*
€ 389,57032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,23004*
€ 378,69375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,20004*
€ 342,95805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.