Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 40 Moist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6732233
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     251.40
EAN/GTIN:
     4211125251406
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen
2-in-1-Heizkissen
Beurer HK 40 Moist - Heizkissen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Sicherheitsmerkmale
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
40 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.