Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8262 DECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6756384
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67345AA
EAN/GTIN:
     3326744920136
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Alcatel-Lucent 8262 DECT-Telefon erweitert optimal die Kommunikation Ihrer mobilen Belegschaft, die in anspruchsvollen Umgebungen, wie der Baubranche, dem Fertigungsbereich und der Öl- und Gas-Branche, tätig ist. Das 8262 DECT-Telefon bietet eine hohe Zuverlässigkeit. Das 180 Gramm leichte Gerät mit modernster Technologie wird durch eine robuste Hülle geschützt und das stoßsichere Display hält einem Fall aus bis zu zwei Metern stand. Spezielle Griffe an der Abschirmung und Hülle sorgen dafür, dass das 8262 DECT-Telefon auch mit Spezialhandschuhen für die entsprechende Branche Ihres Kunden (Chemie, Bau, Verhüttung) nutzbar ist. Das 8262 DECT-Telefon bietet umfassende Services zum Schutz dezentral arbeitender Mitarbeiter. Isoliert tätige Mitarbeiter sind daher bei Vorfällen und Unfällen am Arbeitsplatz durch Alarmierungen abgesichert. Dies umfasst die Funktionen Totmann-Schaltung, Ruhealarm, Reißleine und Notfalltaste. Der Schutz alleine arbeitender Mitarbeiter wird noch verbessert, wenn sie mit Geräten ausgestattet werden, deren geografischer Standort geortet werden kann. Das Gerät unterstützt die Bluetooth 4.0 Low Energy-Technologie, es kann sich mit BT-MiniFunksender (Beacon) im Nahfeldbereich vernetzen und liefert die gebündelte Information an ein zentrales Verwaltungs- und Überwachungssystem. Wie das 8242 DECT-Telefon, ein Gerät für Branchen wie das Hotel- und Gastgewerbe, bietet auch das 8262 DECT-Telefon nützliche Funktionen für anspruchsvolle Umgebungen: großer Farbbildschirm für optimale Lesbarkeit, HD Audio-Technologie für hervorragende Klangqualität sowie Bluetooth-Technologie für die Nutzung von Headsets.
Alcatel-Lucent 8262 DECT - Schnurloses Digitaltelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IP-DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
OmniPCX Enterprise
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
6
Max. unterstützte Base Units
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Entgangene Anrufe
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.5 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
180 g
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.