Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA BIZ 1500 Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6756518
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     1559-0159
EAN/GTIN:
     5706991019025
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Jabra BIZ 1500 ist ein preis-leistungsstarkes und professionelles schnurgebundenes Headset, das als Einstiegsmodell für kostenbewusste Contact Center entwickelt wurde. Dank seiner Technologie zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen wird jedes Gespräch zum professionellen Kundenerlebnis.
Jabra BIZ 1500 Duo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.1 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
146 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Telefon
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 95 cm
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
115.5 dB/mW
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
20 - 4500 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
95 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-32 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 1000 - 5000 Hz
Frequenzgang
1000 - 5000 Hz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
1519-0154
ab € 39,79*
Ähnlich
Jabra
1513-0154
ab € 32,28*
Ähnlich
Jabra
1553-0159
ab € 45,62*
Ähnlich
Jabra
4999-823-109
ab € 27,14*
Ähnlich
Jabra
4993-823-109
ab € 21,28*
Ähnlich
Jabra
4999-823-309
ab € 33,65*
Ähnlich
Jabra
4993-823-309
ab € 29,62*
Ähnlich
Jabra
4999-829-209
ab € 28,86*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.