Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Headset für Festnetztelefon
>
Artikel
JABRA BIZ 1500 Duo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6756521
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
1519-0154
EAN/GTIN:
5706991018998
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Jabra BIZ 1500 ist ein preis-leistungsstarkes und professionelles schnurgebundenes Headset, das als Einstiegsmodell für kostenbewusste Contact Center entwickelt wurde. Dank seiner Technologie zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen wird jedes Gespräch zum professionellen Kundenerlebnis.
Jabra BIZ 1500 Duo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Quick Disconnect
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.1 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
115 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Quick Disconnect
Lokalisierung
EMEA
Empfohlene Verwendung
Telefon
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 95 cm
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
115.5 dB/mW
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
20 - 4500 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Quick Disconnect)
Kabel
Kabellänge
95 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-32 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 1000 - 5000 Hz
Frequenzgang
1000 - 5000 Hz
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headset für Festnetztelefon
,
Telefon-Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
computer-headset jabra
,
computer headset
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Biz 1500 Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
1559-0159
ab € 36,79*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Biz 1500 Mono Schnelltrennkupplung (QD)
Jabra
1513-0154
ab € 29,11*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Biz 1500 Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
1553-0159
ab € 45,51*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 MS Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft
Jabra
4999-823-109
ab € 26,50*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 MS Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft
Jabra
4993-823-109
ab € 21,16*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Duo Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft
Jabra
4999-823-309
ab € 33,25*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft
Jabra
4993-823-309
ab € 29,63*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4999-829-209
ab € 28,81*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen