Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilco S 20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6756559
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     3620003
EAN/GTIN:
     4002780958065
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Trocken-Kesselsauger S 20 E vereint bewährte Technik mit den Technologien in besonders ergonomischer Form. Seine professionelle Qualität zeigt sich nicht nur in großer Saugstärke, Robustheit und hoher Filterleistung, sondern überzeugt gerade beim alltäglichen Gebrauch durch Detaillösungen, die die Arbeit leichter von der Hand gehen lassen und Zeit sparen.
nilco S 20 E - Staubsauger - Kanister
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
22.5 kPa
Staubbeutelkapazität
16 Liter
Luftstrom
31 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.5 m
Verschiedenes
Betriebsradius
15 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/EC
Sound Pressure Level (SPL)
69 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
5.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabellänge
12.5 m
Energieverbrauch pro Jahr
27.9 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.