Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Force H5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6784571
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     FORCE H5
EAN/GTIN:
     4719331548278
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Gigabyte Force H5 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.8 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
21.7 cm
Gewicht
288 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Rostfreier Stahl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
118 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Faltbar
Ja
Soundeffekte
SRS Virtual Surround
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
3 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-44 dB
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.