| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6791313 Herst.-Nr.: 12411 EAN/GTIN: 9154403834609 |
| |
|
| | |
| Diese aktive DAB+ Antenne ermöglicht den Empfang des digitalen Rundfunks DIGITAL RADIO. Durch den integrierten Verstärker wird das Empfangssignal zusätzlich verbessert. Delock - Antenne - Radio - 23 dBi - außen Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.3 cm | | Tiefe | 0.36 cm | | Höhe | 18.4 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Bestimmt für | Radio | | Platzierung / Montage der Antenne | Außen | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 3 m | Antenne | Kompatibilität | DAB+ | | Funktionen | Klebemontage, vertikal polarisiert | | Scheinwiderstand | 50 Ohm | | Frequenzbereich | 174 - 240 MHz | | Verstärker | Eingebaut | | Antennengewinn | 23 dBi | Geleisteter Anschluss | Art | 1 x Antenne - SMB |
|
| | |
| | | |
| |