Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6791314
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12412
EAN/GTIN:
     9154403834616
Suchbegriffe:
DAB Antenne
F-Stecker
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese DAB+ Antenne dient dem Empfang des digitalen Rundfunks DIGITAL RADIO.
Delock - Antenne - Radio - 0 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Gewicht
166 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
36.5 cm
Bestimmt für
Radio
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 2 m
Antenne
Kompatibilität
DAB+
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Antennengewinn
0 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: f-stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.