Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6791315
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12413
EAN/GTIN:
     9154403834623
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
dab antenne
Diese aktive DAB+ Antenne ermöglicht den Empfang des digitalen Rundfunks DIGITAL RADIO. Durch den integrierten Verstärker wird das Empfangssignal zusätzlich verbessert.
Delock - Antenne - Radio - 21 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.3 cm
Tiefe
5.3 cm
Gewicht
108 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne - aktiv
Länge / Max. Länge
28.4 cm
Bestimmt für
Radio
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 2 m
Antenne
Kompatibilität
DAB+
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Verstärker
Eingebaut
Antennengewinn
21 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.