Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELP LM08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6791384
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M08
EAN/GTIN:
     8715946614427
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Neu entwickeltes Standard-Objektiv nutzbar bis zu nativer W-UXGA Auflösung.
Epson ELP LM08 - Medium-Throw-Zoomobjektiv - 24 mm - 38.2 mm - f/1.65-2.27 - für Epson EB-L1065, L1070, PU1006, PU1007, PU1008, Pro G7500, Pro L1060, Pro L1070, Pro L1200
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Objektivsystem
Typ
Medium-Throw-Zoomobjektiv
Optisches Zoom
1.6 x
Projektionsverhältnis
1.45-2.32:1
Blendenöffnung
F/1.65-2.27
Brennweite
24 mm - 38.2 mm
Fokuseinstellung
Motorisiert
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Besondere Funktionen
Zoom
Für
Projektor
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Epson EB-G7000W, EB-G7000WNL, EB-G7200W, EB-G7200WNL, EB-G7400U, EB-G7400UNL, EB-G7500UNL, EB-G7800, EB-G7805, EB-G7900U, EB-G7905U, EB-G7905UNL, EB-L1050U, EB-L1060UNL, EB-L1065UNL, EB-L1070U, EB-L1070UNL, EB-L1075U, EB-L1075UNL, EB-L1100U, EB-L1105U, EB-L1200U, EB-L1300U, EB-L1405U, EB-PU1006W, EB-PU1007B, EB-PU1007W, EB-PU1008B, EB-PU1008W, Pro G7500U, Pro L1060W, Pro L1060WNL, Pro L1070W, Pro L1070WNL, Pro L1200U ¦ Epson PowerLite Pro G7905UNL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,22*
€ 697,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,81*
€ 682,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,18*
€ 657,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,36*
€ 644,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,17*
€ 613,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 3.696,97*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.669,45*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.905,60*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 6.246,90*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 6.485,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.