Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realpower 2-Port USB car charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6793345
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     176635
EAN/GTIN:
     4040895766359
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Handy Netzteil
Realpower 2-Port USB car charger - Auto-Netzteil - 2400 mA - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
24.8 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Merkmale
LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2400 mA
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Details zum Leistungsgerät
2 x 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2400 mA
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.