Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realpower 4-Port USB car charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6793346
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     176636
EAN/GTIN:
     4040895766366
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Realpower 4-Port USB car charger - Auto-Netzteil - 2400 mA - 4 Ausgabeanschlussstellen (4 x USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.6 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
42 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Merkmale
LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz
Elektrischer Strom max.
2400 mA
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 4: 4 x 4 pin USB Type A
Details zum Leistungsgerät
4 x 4-polig USB-Typ A - 2400 mA
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.