Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA HU 662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6795436
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61220
EAN/GTIN:
     4015588612206
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Mit dem Wärmeunterbett HU 662 können Sie Ihren gesamten Körper sanft erwärmen und entspannen. Die Anwendung fördert die Durchblutung in verhärteten Muskelbereichen und das Wohlbefinden nach einem anstrengenden Tag. Dank modernster Technologie wird die Wärme gleichmäßig verteilt.
MEDISANA HU 662 - Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmeunterbett
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 3 Stunden durchgehender Verwendung
Automatische Abschaltung
Nach 180 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
6
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
150 cm
Tiefe
80 cm
Gewicht
0.9 kg
Energieversorgung
Kabellänge
2 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Max. Energieverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
6
Weitere Suchbegriffe: medisana heizdecke, heizdecke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.