Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Professional PFS 3304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6820045
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7233040
EAN/GTIN:
     8712285318863
Die Displayadapter PFS 3304 sind Teil des modularen Systems Connect-it, mit dem Sie Ihre eigene Lösung für die Deckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können. PFS 3304 ist für mittelgroße bis große Displays bis 80 kg Gewicht und einem max. vertikalen Passbereich von 420 mm geeignet. Kombinieren Sie diese Displayadapter mit einer Connect-it Deckenkonsole, einem Connect-it Rohr und einer Connect-it Adapterleiste zu einer Komplettlösung für die Deckenbefestigung.
Vogel's Professional PFS 3304 - Montagekomponente (Schnittstellengabel) - für LCD-Display - Schwarz - Deckenmontage - für Professional PFB 34XX, PUC 10XX, PUC 25XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
45 cm
Gewicht
2.8 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Funktionen
Automatisches Sperrsystem
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Schnittstellengabel
Max. Größe des Befestigungsmusters
420 mm
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Vogel's Professional PFB 3405, PFB 3407, PFB 3409, PFB 3411, PUC 1060, PUC 1070, PUC 1080, PUC 1090, PUC 2508, PUC 2515, PUC 2530
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.