Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6821575
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-48350-019
EAN/GTIN:
     0610807857778
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die Polycom VVX 300 Serie sind erweiterbare Business Media Phones, die kristallklare Kommunikation, verbesserte Zusammenarbeit und persönliche Produktivität ermöglichen.
Poly VVX 311 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SDP - 6 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzwerkkabel
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
104 x 208 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Webbrowser
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
VoIP-Dienste
Skype
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
19 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
900 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.722.1
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SDP
Kompatible Software
Microsoft Lync
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC)
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.