| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6829444 Herst.-Nr.: 700506783 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Deskphone bietet erweiterte, integrierte Verbindungsmöglichkeiten in einer kostengünstigen und einfachen SIP-Lösung. Das 9601 ist ein reines SIP-Gerät, das sich für den Alltagsgebrauch ebenso gut eignet wie für den Einsatz in gemeinsam genutzten Büro- und Gebäudebereichen. Avaya 9601 SIP Deskphone - VoIP-Telefon - SIP - mehrere Leitungen - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | VoIP-Telefon | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Grau | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | ![](/p.gif) | Hörgerät-kompatibel | Ja | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | ![](/p.gif) | Anzeigensprachen | Brasilianisches Portugiesisch, Mandarin, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch | ![](/p.gif) | Anzeigestelle | Telefon | Telefonmerkmale | Wählertyp | Tastatur | ![](/p.gif) | Position des Wählers | Telefon | ![](/p.gif) | Menüvorgang | Ja | ![](/p.gif) | Anzeigen | Anzeige "Neue Nachricht", Visuelle Klingel-Leuchtanzeige | ![](/p.gif) | Konferenzfähig | Ja | ![](/p.gif) | Anz. programmierbare Tasten | 3 | ![](/p.gif) | Anrufservices | Caller-ID, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion | ![](/p.gif) | Freisprecheinrichtung | Ja (digitaler Duplexbetrieb) | IP-Telefonie | Netzwerkprotokolle | HTTP, SRTP | ![](/p.gif) | Hauptmerkmale | Integrierter Ethernet-Switch | ![](/p.gif) | Voice Codecs | G.711, G.722, G.729ab, G.726 | ![](/p.gif) | Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX | ![](/p.gif) | VoIP-Protokolle | SIP | ![](/p.gif) | Kompatible Software | Avaya Communication Manager | ![](/p.gif) | Unterstützte Leitungen | Mehrere Leitungen | ![](/p.gif) | Sicherheit | IEEE 802.1X | ![](/p.gif) | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | VoIP | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |