| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6850129 Herst.-Nr.: 4634 EAN/GTIN: 4260358121710 |
| |
|
| | |
| Technaxx MusicMan BT-X23 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - kabellos Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.5 cm | | Tiefe | 3.8 cm | | Höhe | 1 cm | | Gewicht | 15 g | | Produkttyp | Ohrhörer - Bluetooth - kabellos | | Max. Betriebsabstand | 8 m | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik, Computer | Verschiedenes | Kabeldetails | Micro-USB-Ladekabel | Stromversorgung | Ladezeit | 1.5 Stunde(n) | | Kapazität | 60 mAh | | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer | | Standby-Zeit | 8 Stunden | | Betriebszeit (bis zu) | 3.5 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP) | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Bluetooth-Version | Bluetooth 2.1 | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Drahtlose Verbindung | Übermittlungsbereich | 8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer bluetooth, bluetooth headset |
| | |
| |