Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Stereo In-Ear Earphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6872587
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HS0015A
EAN/GTIN:
     4052792038675
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der in-Ear Kopfhörer von LogiLink bietet ein großartiges Klangerlebnis. Die Ohrhörer sind aus Silikon und schaffen neben einen komfortablen und sicheren Halt auch eine beeindruckender Geräuschisolierung. Der Anschluss erfolgt über einen 3,5 mm Klinkenstecker, der zu nahezu allen handelsüblichen MP3 Playern und Telefonen kompatibel ist.
LogiLink Stereo In-Ear Earphone - Ohrhörer - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Paar Ohrstöpsel aus Silikon
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - gerade - 1.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
109 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.