| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6875428 Herst.-Nr.: SAC-ET5X-4PPK1-01 EAN/GTIN: 0783555120637 |
| |
|
| | |
| Zebra - Batterieladegerät - 4 x Batterien laden - für P/N: BTRY-ET5X-10IN1-01, BTRY-ET5X-10IN1-1, BTRY-ET5X-8IN1-01 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterieladegerät | | Entwickelt für | Tablet | Stromversorgungsgerät | Wechselstrom-Netzteil erforderlich | Ja | Unterstützte Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Max. unterstützte Anzahl | 4 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: BTRY-ET5X-10IN1-01, BTRY-ET5X-10IN1-1, BTRY-ET5X-8IN1-01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handheld, Akku für PDA, Handheld-Akku, Barcodescanner Cradle, Barcodescanner Ladestation, Datenterminal Cradle, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischladegerät, Tischladestation, barcodescanner cradle zebra, barcodescanner cradle |
| | |
| |