Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

TechniSat TechniRouter 5/2x4 K-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TechniRouter 5/2x4 K-R 1x terrestrisch 4x Sat-ZF
TechniSat TechniRouter 5/2x4 K-R 1x terrestrisch 4x Sat-ZF
Artikel-Nr.:
     C1006-6879594
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3293
EAN/GTIN:
     4019588132931
TechniSat TechniRouter 5/2x4 K-R - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
400 g
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz, 65 - 862 MHz
Verbindungen
Verbindungen
4 x Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß ¦ Terrestrischer Durchschleifausgang - F-Anschluß ¦ 6 x Loop-Ausgang Satellitenantenne - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.