Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS CCTV-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6880427
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-921
EAN/GTIN:
     7331021056602
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
IP-Kamera
Network Camera
AXIS - CCTV-Objektiv - feste Irisblende - M12-Anschluss - 2.8 mm - f/2.0 (Packung mit 10) - für AXIS F1005-E Sensoreinheit, F4005-E, P1214-E Network Camera
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.0
Brennweite
2.8 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Für
Überwachung
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - M12-Anschluss - feste Irisblende
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS F1005-E Sensoreinheit, F4005-E, P1214-E Network Camera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.