Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer PO 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6885178
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     454.32
EAN/GTIN:
     4211125454326
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Beurer PO 40 - Pulsoximeter - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Pulsoximeter - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tragegurt ¦ Gürtelbeutel ¦ AAA-Batterie x 2
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.7 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
3 cm
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Puls, arterielle Sauerstoffsättigung, Batteriewechsel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.