Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpectraLink 7202 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6888510
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     02600000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Spectralink 7202 ist ein robustes, perfekt designtes und funktionsfähiges Mobilteil zu wettbewerbsfähigem Preis. Es ist für mobile Arbeitsumgebungen und lange Systemleistungen in widrigen Bedingungen geschaffen.
SpectraLink 7202 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 118 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1620 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
12
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
40 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
14.9 cm
Gewicht
123 g
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, spectralink dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.