Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incipio NGP Flexible Impact-Resistant Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6895841
Hersteller:
     Incipio
Herst.-Nr.:
     SA-687-BLK
EAN/GTIN:
     0840076144549
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Incipio NGP Flexible Impact-Resistant Case - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Flex2O polymer - Schwarz - für Samsung Galaxy S6 edge+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.874 cm
Tiefe
0.965 cm
Höhe
15.621 cm
Farbe
Schwarz
Material
Flex2O polymer
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schlagfest, Schlagschutz, reißfest, verschleißfest
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S6 edge+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.