Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 30 II MS Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6910203
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     5393-823-309
EAN/GTIN:
     5706991019940
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Professionelles Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 30 II MS Mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
171.1 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
DSP
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
UL, FCC, KCC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Kabel - ablösbar - 95 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
PeakStop-Technologie
Empfindlichkeit
93.6 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Soundeffekte
Crystal Clear
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig) ¦ Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.