Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral Bound "Fine Art"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6918967
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113682
EAN/GTIN:
     4047443167491
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Hama Spiral Bound "Fine Art" - Album - 100 x 4x6 in (10x15 cm) - Neutral - Kiwi x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Album x 1
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Seiten und Hüllen
Typ
Mit Hüllen
Format
28x24 cm
Befestigung
Einkleben
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck
Fotoalben
Einbandfarbe
Kiwi
Anzahl Bilder
100
Kapazität (Seiten)
50
Einband - Thema/Design
Neutral
Anzahl an Bildern (mit Größe)
100 x 4x6 in (10x15 cm)
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.