| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6933122 Herst.-Nr.: 1408 EAN/GTIN: 4250686404081 |
| |
|
| | |
| Die StyleShell Flex sind aus TPU hergestellt und sind 0,7 mm dünn. Die Hülle sorgt für optimalen Schutz vor Schmutz und Kratzern, das Design des Smartphones bleibt nahezu unverändert. Durch eine feine Rasterung auf der Rückseite, die kaum sichtbar ist, entsteht kein Vakuumeffekt. Alle Tasten und Ecken werden geschützt, zudem ist für die Absicherung der Kamera eine Erhöhung integriert. Nevox StyleShell Flex - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig - für Apple iPhone 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Durchsichtig | | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Kratzfest, schmutzabweisend | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |