Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-2627389 Herst.-Nr.: MP582ZM/A EAN/GTIN: 0190198253361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit sind die Beats Solo3 Wireless perfekt für den Alltag und jeden Tag. Mit Fast Fuel 5 Minuten Aufladen für 3 Stunden Wiedergabe. Erlebe ausgezeichneten Beats Sound mit kabelloser Bluetooth Class 1 Freiheit. Du kannst die gepolsterten Ohrmuscheln so einstellen, dass sie den ganzen Tag perfekt und komfortabel sitzen. Beats Solo3 - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 19.8 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 215 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Kabeldetails | Kopfhörerkabel ¦ USB-Ladekabel | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen | ![](/p.gif) | Betriebszeit (bis zu) | 40 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Soundmodus | Stereo | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig) | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel | Mikrofon | Typ | Kabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset apple, bluetooth headset, headset ohraufliegend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |