Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter for Surface Pro 3, 4, 5, 6, 7 12.3" Tablets 3:2 with COMPLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6941842
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PFTMS001
EAN/GTIN:
     5712505795224
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M Blickschutzfilter bieten erstklassigen, effektiven Blickschutz durch "Verdunkelung"- bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter, der für die dünnsten Geräte von heute entwickelt wurde. Außerdem bietet er eine matte Oberfläche, die sich glatt anfühlt und Fingerabdrücke verbirgt, so dass Sie eine unverfälschte Bildklarheit genießen können.
3M Blickschutzfilter for Surface Pro 3, 4, 5, 6, 7 12.3" Tablets 3:2 with COMPLY - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - 12.3" - Schwarz - für Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat)
Paketinhalt
COMPLY Flip Befestigungsset
Schutz
Kratzfest, blendfrei
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
12.3"
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.