Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Alassio Mini Wallet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6949277
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42155
EAN/GTIN:
     4021068421558
Querformat, ein Netzfach für Führerschein etc., zwei Visiten-/Kreditkartenfächer, ein verdecktes Einschubfach, Münzfach mit Ersatzschlüsselfach, zwei Scheinfächer.
Alassio Mini Wallet - Tasche - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
7 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
Schlüssel, 2 Kreditkarten, Münzen, Führerschein, 2 x Noten, interne versteckte Tasche, Chip-Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.