Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Monarch HDX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6949541
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MHDX/I
EAN/GTIN:
     0790750247656
Suchbegriffe:
Video Encoder
matrox video encoder
video encoder
Der Matrox Monarch HDX ist eine einfache und vielseitige Video-Encoding-Vorrichtung speziell für Rundfunkanstalten und Webcaster, die eine flexible und leistungsfähige Lösung für anspruchsvolle, moderne Videobereitstellungs-Abläufe benötigen. Der Monarch HDX bietet 3G-SDI- und HDMI-Eingänge mit Bildsynchronisierung zur Korrektur von Aussetzern am Eingang sowie zwei unabhängigen H.264-Encodern, die einzelnen Aufgaben zugewiesen werden können. Da zwei Encoder in einem Gerät enthalten sind, ist der Monarch HDX jeder Anforderung gewachsen: von Streaming an zwei unterschiedliche Standorte über die Aufzeichnung einer Datei in Proxy-Qualität und gleichzeitige Aufzeichnung einer Version in Master-Qualität für die Nachbearbeitung bis hin zur Nutzung eines Encoders für Streaming und des anderen für die Aufzeichnung in höherer Qualität für VOD-Downloads. Der Monarch HDX kann als Live-Streaming-Encoder oder als Videorecorder eingesetzt werden und integriert sich nahtlos in nahezu jede SD- und HD-Installation.
Matrox Monarch HDX - Streaming-Video-Encoder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Streaming-Video-Encoder
Breite
21.6 cm
Tiefe
15.3 cm
Höhe
3.81 cm
Gewicht
600 g
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
42 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(2) x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x seriell ¦ (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x SDI Input - BNC ¦ (1) x SDI-Ausgabe - BNC ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x Composite-Video-Eingang - BNC
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
SD-Kartensteckplatz, Unterstützung für H.264-Codec, MPEG-4 Coder Support
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.054,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,38*
€ 1.308,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,19*
€ 1.304,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,13*
€ 1.290,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,90*
€ 1.275,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,84*
€ 1.255,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
MHD/I
ab € 623,37*
Zubehör
Matrox
MHLCS/I
ab € 1.948,67*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 72,92*
Zubehör
Matrox
MRCH/RACK/KIT
ab € 105,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.