Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechMike Premium LFH3510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1006-6949552
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH3510
EAN/GTIN:
     0605342060745
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Philips SpeechMike Premium LFH3510 - LFH3500 Series - Lautsprechermikrofon - USB - dunkelgrau perlfarben metallisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Dunkelgrau perlfarben metallisch
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Lautsprechermikrofon - USB
Serien
LFH3500 Series
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer
Enthaltene Software
Treiber & Dienstprogramme
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.5 m
Audioausgang
Membran
30 mm
Frequenzgang
300 - 7500 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Fernbedienung
Steuerung
Remotesteuerung
Tracking
Sensoren
Bewegungssensor
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dBA
Frequenzgang
200 - 12000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.