Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS SC 45 USB MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6952169
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     507083
EAN/GTIN:
     4044155212396
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundenes, einseitiges Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker und USB-Anschluss. Für Contact-Center-Agenten, die Komfort und perfekten Klang schätzen und Anrufe auf Mobilgeräten und über PC/Softphone abwickeln. Skype for Business-Zertifizierung.
EPOS SC 45 USB MS - Culture Plus Mobile - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
102 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Serien
Culture Plus Mobile
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.12 m ¦ USB-Kabel - 1.38 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
60 - 16000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Wiederwahl
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
506482
ab € 43,12*
Ähnlich
EPOS
506483
ab € 126,89*
Ähnlich
EPOS
504546
ab € 48,12*
Ähnlich
EPOS
504547
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.