Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TDS 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6963691
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000015
EAN/GTIN:
     4052138000403
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer trotec
elektroheizer
Trotec TDS 20 - Heizlüfter - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 3300 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Luftmenge
335 m3/h
Heizkapazität
3300 W
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX4
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.5 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
39.5 cm
Gewicht
5.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3300 W
Kabellänge
1.35 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
14.35 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
46 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.