| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6968080 Herst.-Nr.: 920-25-508-102 EAN/GTIN: 5706991013573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Jabra PRO 920-Headset ist ein professionelles schnurloses Headset für bestmögliche Leistungen. Jetzt profitiert jeder im Büro von den Vorteilen der praktischen schnurlosen Technologie und kann so produktiver und komfortabler arbeiten. Einfach, intuitiv und in bester Qualität: eine schnurlose Lösung für alles. Dank der schnurlosen DECT-Technologie können Sie sich bei Gesprächen bis zu 120 Meter von Ihrem Tischtelefon entfernen. Sprechen Sie bis zu 8 Stunden – ohne Sorge über die Akkulaufzeit. Jabra PRO 920 - Headset - konvertierbar - DECT - kabellos Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Headset - DECT - kabellos | ![](/p.gif) | Lokalisierung | Hong Kong, Singapur, Großbritannien | ![](/p.gif) | Max. Betriebsabstand | 120 m | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Basiseinheit | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Plug and Play, EN 60950, UL 60950, IEC 60950-1 | ![](/p.gif) | Kabeldetails | Telefonkabel | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Soundmodus | Mono | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Formfaktor | Konvertierbar - monaural | ![](/p.gif) | Drahtlose Technologie | DECT | Verbindungen | Anschlusstyp | Headset (RJ-9) ¦ Telefonleitung (RJ-9) ¦ AUX-Eingang (RJ-45) | Fernbedienung | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden | Drahtlose Verbindung | Übermittlungsbereich | 120 m | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset dect, computer headset, computer-headset jabra |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |