Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Alta Rise 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6972815
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA RISE 45
EAN/GTIN:
     4719856243412
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Vanguard Alta Rise 45 - Rucksack für Kamera mit Objektiven und Tablet / Notebook - Schwarz - 14"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
49 cm
Gewicht
1.52 kg
Farbe
Schwarz
Material des Innenfutters
Samt, 150D-Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
Lebenslang mit Produktregistrierung
Tragetasche
Typ
Rucksack
Mitgeliefertes Zubehör
Regenschutz
Tragegurt
Schultertrageriemen, seitliche Kompressionsstreifen, gepolsterter Griff oben
Innenmaße
26 cm x 19 cm x 25 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Batterien, Memory-Karte, Kabel, Flash, Stativ, Dokumente, persönliche Gegenstände, Flasche, 5 x Objektive, Tasche, Kamerazubehör, Ladegeräte, interne Einschubtaschen, 2 vordere RV-Außentaschen, externe Seitentasche, externe Tasche mit Reißverschluss hinten
Empfohlene Verwendung
Für Kamera mit Objektiven und Tablet / Notebook
Verschlussart
Reißverschluss, 3 x externe Taschen mit Reißverschluss
Bildschirmgröße Kompatibilität
35.6 cm (14")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.