Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK NL-281GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6975596
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     60555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Diese externe Navilock GNSS Antenne dient dem gleichzeitigen Empfang von GPS und GLONASS Signalen.
NAVILOCK NL-281GG - Antenne - Navigation - 5 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
1.45 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Navigation
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
GPS, GLONASS
Funktionen
Magnetische Halterung, rechtsdrehende Polarisation (RHCP)
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1575.42 MHz, 1598.0625 - 1605.375 MHz
Antennenverstärkung
30dB
Antennengewinn
5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.