Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bluetooth Stereo In-Ear Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6999817
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0040
EAN/GTIN:
     4052792041408
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Der In-Ear-Headset mit Mikrofon von LogiLink bietet ein großartiges Klangerlebnis. Die Ohrhörer sind aus Silikon und schaffen neben einen komfortablen und sicheren Halt auch eine beeindruckender Geräuschisolierung.
LogiLink Bluetooth Stereo In-Ear Headset - Headset - Ohrstöpsel - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
60 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
144 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
3 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Kabel
Kabellänge
60 cm
Mikrofon
Typ
Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.