Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO Rahmenabdeckung für Video-Gegensprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7002487
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101514
EAN/GTIN:
     4021972015140
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
abdeckrahmen
AGFEO - Rahmenabdeckung für Video-Gegensprechanlage - für AGFEO IP-Video TFE 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.02 cm
Tiefe
0.2 cm
Höhe
29.02 cm
Produkttyp
Rahmenabdeckung
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Bestimmt für
Video-Gegensprechanlage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AGFEO IP-Video TFE 1
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.