| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7014794 Herst.-Nr.: 00177614 EAN/GTIN: 4047443317919 |
| |
|
| | |
| Egal ob Nietengeldbörse in der Handtasche oder Schlüsselbund in der Hosentasche: Mit dem Sleeve "Slide" ist Ihr Smartphone sicher verstaut und steckt so einiges weg! Dank Liftfunktion ist das Gerät schnell einsatzbereit: Einfach an der Lasche ziehen und das Handy mühelos entnehmen. Hama Slide XL - Essential - Schutzhülle für Mobiltelefon - Kunstleder - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Blau | | Material | Kunstleder | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Innenmaße | 7.4 cm x 1.2 cm x 13.4 cm | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Verschlussart | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |