Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VM-24H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7017322
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     11-70240020
EAN/GTIN:
     7291063002084
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
SAT-Verstärker
hdmi switch 2 in 1 out
Der VM-24H ist ein Verteilungsverstärker für HDMI-Signale. Das Gerät übertaktet und entzerrt eines von zwei wählbaren Eingangssignalen und verteilt es auf vier identische Ausgänge.
Kramer VM-24H - Verteilerverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilerverstärker
Breite
48.3 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Herstellergarantie
Garantie
7 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Frequenz
50/60 Hz
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
Rack-Befestigungen ¦ (1) x Nullmodem-Adapter ¦ (1) x IR-Fernbedienung
Terminals
Terminals
(2) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (4) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
HDCP-kompatibel, Erweiterte EDID (Extended Display Identification Data), 3D-fähig
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi switch 2 eingänge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,22*
€ 989,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,31*
€ 986,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,37*
€ 973,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,19*
€ 961,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,49*
€ 940,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.