Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630HX Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-7018148
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2762-R101
EAN/GTIN:
     4250366846415
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset E630HX - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - SIP, RTP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 310 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, integrierte Uhr mit Snooze-Funktion, integrierter Kalender, Intercom, ECO DECT, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Babyfon, Vibrationsalarm, Taschenlampe
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
20
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
139 g
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle
SIP, RTP
Sprachfunktionen
HD Voice
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.