Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7034399
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89497
EAN/GTIN:
     4043619894970
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
dab antenne
Diese aktive Antenne von Delock ermöglicht den Empfang des digitalen Rundfunks DAB+ und des digitalen Antennenfernsehens DVB-T2 HD. Durch den integrierten Verstärker wird das Empfangssignal zusätzlich verbessert.
Delock - Antenne - Dipol - Fernseher, Radio - ungerichtet - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol
Breite
1.97 cm
Tiefe
11.27 cm
Höhe
0.65 cm
Gewicht
157 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Fernseher, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 2 m
Antenne
Kompatibilität
DAB+
Funktionen
DAB+ Radio-kompatibel, DVB-T2 kompatibel
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
174 - 237 MHz, 470 - 690 MHz
Antennenverstärkung
20dB
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMB
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.