| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7034514 Herst.-Nr.: 62784 EAN/GTIN: 4043619627844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Adapter von Delock kann aus einer HDMI Übertragung das Audiosignal ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden. Delock 4K compact - HDMI-Audiosignal-Extractor - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | HDMI-Audiosignal-Extractor | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Paketinhalt | USB-Kabel, HDMI-Audiosignal-Extractor | Verbindungen | Verbindungen | HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ USB - 5-polig Micro-USB Typ B ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - TOS Link |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |